WS15-125SXE DMS SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4935455130
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4935455130
    EAN / GTIN 4002395247288
    Gyártó száma 4935455130

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítményes 1. 520 W-os motor
    • DIGITRONIC® fordulatszám-elektronika lágyindítással, túlterhelésvédelemmel, újraindítás elleni védelemmel, Terheletlen fordulatszámkorlátozó
    • FIXTEC szorítóanya szerszám nélküli tárcsacsere
    • önzáró szénkefék és egyszerű szénkefecsere
    • sík fém hajtóműház az optimális vágási mélységhez
    • Epoxigyanta bevonatú elektronika a jobb porvédelem érdekében
    • szerszám nélküli védőburkolat gyors beállítása
    • Tárcsaátmérő 125 mm
    • nagy kapcsoló a nagyobb biztonságért

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz