WS15-125SXE SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4935455120
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935455120
EAN / GTIN 4002395247271
Gyártó száma 4935455120

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes 1. 520 W-os motor
  • DIGITRONIC® fordulatszám-elektronika lágyindítással, túlterhelésvédelemmel, újraindítás elleni védelemmel, Terheletlen fordulatszámkorlátozó
  • FIXTEC szorítóanya szerszám nélküli tárcsacsere
  • önzáró szénkefék és egyszerű szénkefecsere
  • sík fém hajtóműház az optimális vágási mélységhez
  • Epoxigyanta bevonatú elektronika a jobb porvédelem érdekében
  • szerszám nélküli védőburkolat gyors beállítása
  • Tárcsaátmérő 125 mm
  • nagy kapcsoló a nagyobb biztonságért

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz