KH24IXE SDS+ kombinált kalapács

Cikkszám: 4935451553
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
    Termék fajtája Kombinált kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4935451553
    EAN / GTIN 4002395144556
    Gyártó száma 4935451553
    L-szám L00810 139

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítményes 800 wattos motor
    • Max. Fúrási átmérő betonban: 24 mm
    • Elfordulásgátló a könnyű vésőmunkákhoz
    • FIXTEC gyors szerszámcsere-rendszer
    • Biztonsági tengelykapcsoló
    • Elektronika forgási és ütési sebesség előválasztással
    • Löketmegállás fába vagy fémbe fúráshoz
    • Jobbra/balra forgás
    • Kézelő puha markolatbetéttel
    • Kiegészítő fogantyúval szállítjuk, FIXTEC gyorscserélő rendszerrel, fúrómélység-stoppal és 4 m-es hálózati kábellel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz