PM10E KOMBIKALAPÁCS

Cikkszám: 4935412418
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4935412418
    EAN / GTIN 4002395198832
    Gyártó száma 4935412418

    Leírás

    Leírás:

    • Teljesítményes 1. 600 W-os motor
    • 20 J ütőenergia az igényes bontási munkákhoz
    • Elektronika változó fordulatszám-előválasztással
    • Sebességkorlátozó
    • Vibrációgátló AVS rendszer
    • Elektronika lágyindítással
    • Szervizlámpa jelzi a közelgő karbantartást
    • Szénkefék önleállító
    • Lágy fogantyúval ellátott markolatok- Támasszal
    • SDS-Max szerszámtartó
    • Kifejezetten alkalmas generátorokhoz
    • In-line kialakítás a kényelmes, függőleges helyzetben történő munkavégzéshez
    • Robusztus fém fogaskerékház

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz