Mérőprojektor kijelzővel és objektívvel PJ-PLUS P1010A

Cikkszám: 493513 P1010A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat PJ-PLUS
    Méréstartomány x-tengely 100 mm
    y tengely méréstartománya 100 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Digitális kijelző igen
    Energiaellátás Vezetékes
    Megvilágítás LED
    Képernyő ⌀ 315 mm
    Hossz 742 mm
    Szélesség 575 mm
    Magasság 1 093 mm
    Súly 114 kg
    Maximális munkadarab tömeg 10 kg
    Termék fajtája Profilprojektor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 493513 P1010A
    EAN / GTIN 4946368848181
    Gyártó száma 193051Y

    Leírás

    Kivitel:

    Profilprojektor kis- és nagyméretű munkadarabok pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Univerzális készülék a gyártás területén, laborban, ellenőrzéshez és köszörűs műhelyben történő felhasználáshoz.
    • Standard objektív, 10-szeres. 20-, 50-szeres és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre.
    • Vertikális, forgatható 315 mm-es szálkeresztes képernyő beépített digitális szög kijelzővel, átkapcsolható fok és decimális leolvasással.
    • A telecentrikus megvilágító rendszer garantálja a képmező vertikális és egyenletes megvilágítását.
    • A fokozatmentesen fényerő szabályozható LED átvilágítás és rávilágítás hosszú élettartamot biztosít csekély áramfogyasztás mellett.
    • A ventilátor nélküli kialakítás megakadályozza a szennyeződések bejutását a készülékbe.
    • Masszív koordináta mérőasztal, mindkét tengely irányába gyorsállítással.
    • A beépített digitális kijelző (adatkimenettel) biztonságos és hibátlan mérést garantál.
    • Hosszok, szögek, görbék és rádiuszok mérésére.

    Tartalom:

    10-szeres objektív, vakításvédelem, fedél és hálózati kábel.

    Opcionális tartozék:

    Vágóél tisztító 354788 sz.

    Figyelem:

    További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok vagy élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egység külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz