M18FN16GS-0X Akkumulátoros szegezőgép

Cikkszám: 4933493353
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
Termék fajtája Tűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Gyártó száma 4933493353

Leírás

Leírás:

  • Egyenes, 16-os szögek behajtása 0-ás osztással
  • Gyors és egyszerű, szerszám nélküli behajtási mélység beállítása
  • Kisebb szöglyuk, amely pontosan a szögfej méretének felel meg, és tiszta felületet eredményez
  • A kis munkakapcsolati konzol lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szögeket élesebb szögben verje be, szögeket élesebb szögben
  • A száraztüzelőzár megakadályozza, hogy a szerszám akkor is elsüljön, amikor már nincs több szög a tárban
  • Még 1200 szöget lő ki töltésenként az M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah akkumulátorcsomaggal a maximális termelékenységért
  • Gyors hozzáférés az elakadások szerszám nélküli eltávolításához
  • Nincs szükség gázpatronokra és tisztításra, a legigényesebb felhasználók számára tervezett tartósság és megbízhatóság érdekében, nagyon kevés karbantartással
  • Védőfülek az érzékeny munkafelületekhez
  • A tártartóban akár 110 szöget is elfér a maximális termelékenységért
  • A FUEL™ platformot a legigényesebb felhasználók számára tervezték. A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három központi komponenst - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát - egyesíti. E három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával maximális teljesítményt érünk el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor: Li-ion
  • Szállítás: HD doboz
  • Tárolókapacitás - szögek: 110
  • Tárolószög: 0 Grad
  • Szög átmérő: 1.6 mm
  • Szöghossz: 25 - 64 mm
  • Szögtípus: 25 - 64 mm
  • Feszültség: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 3,2 (M18 B2) kg
Szállítási terjedelem: Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, HD doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz