M12FJS-422X Akkus szúrófűrész

Cikkszám: 4933493348
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933493348
    EAN / GTIN 4058546482190
    Gyártó száma 4933493348

    Leírás

    Leírás:

    • Brushless POWERSTATE® motor a gyors vágásokhoz, hosszú szerszámélettartamhoz és akár 24 m vágás 19 mm-es OSB lemezben (4,0 Ah-s akkumulátorral)
    • A szabadalmaztatott FIXTEC™ szerszámtartó a gyors és egyszerű pengeváltáshoz
    • 6 sebességbeállítás automatikusan vezérelt indítási móddal lehetővé teszi, hogy a szerszám lassan induljon el, és a terhelés érzékelésekor teljes sebességre emelkedjen, így biztosítva a vágás egyenletes és pontos megkezdését
    • 3. 500 fordulat/perc egyenletes vágást biztosít, minimalizálja a forgácsolást és a rezgést
    • Porfúvó tartja a vágási vonalat fapormentesnek
    • Integrált LED-lámpa a munkaterület megvilágítására, manuálisan kikapcsolható
    • A levehető puha cipő elkerüli a foltokat és karcolásokat puha anyagok vágásakor
    • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi az akkumulátoros technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Akkumulátor: Li-ion
    • Szállítás: HD doboz
    • Lökethossz: 22 mm
    • Üresjárati löketszám: 800 - 3000 min-1
    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban: 3 mm
    • Max. vágási kapacitás fában, acélban, alumíniumban: 70/ 3/ 3 mm
    • Max. Vágási mélység fában: 70 mm
    • Max. Vágási mélység acélban: 3 mm
    • Dőlésbeállítás: 45 Grad
    • Feszültség: 12 V
    • Súly akkumulátorral: 1,7 (M12 B2) kg
    Szállítási terjedelem: 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C töltő, HD doboz, 1 x fűrészlap, porelszívó adapter, porvédő, szilánkvédő, puha cipő.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz