M18FR12-0P Akkumulátoros fúrógép

Cikkszám: 4933493304
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
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933493304
EAN / GTIN 4058546481759
Gyártó száma 4933493304

Leírás

Leírás:

  • A POWERSTATE® kefe nélküli motor a nagy teljesítményű 5-5 Ah akkumulátorral kombinálva egyenletes teljesítményt biztosít a gyorsabb vágás és a kisebb hőfelhalmozódás érdekében a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban
  • Változó fordulatszám 12 000 fordulat/perc és 25 fordulat/perc között. 000 fordulat/perc a tiszta és precíz vágáshoz az anyagok széles skáláján
  • Gyors és pontos mikromélység-beállítás csúszás nélkül, biztonságos makrobeállítás és tiszta rálátás a bitre a munkadarab marásakor
  • A bit akadálytalan rálátása a vágásminőség, az előtolási sebesség és a menetenkénti anyageltávolítás értékeléséhez
  • Egyszerű, egy kézzel történő kezelés, kényelmes a hosszabb használathoz, és jól kiegyensúlyozott az alaplapon a munkafelületen
  • A vezetősín-kompatibilitás biztonságos és hatékony módot biztosít a felhasználók számára a marógép alaplapjának vezetősín-rendszerhez való rögzítésére, hogy bármilyen munkafelületen egyenes vonalakat vághassanak
  • Marószerszám átmérők: 12mm, 1/2 inch, 8mm, 1/4 inch
  • Dupla LED-es munkalámpa a munkadarab megvilágításához
  • A DEK 26 gyorscsatlakozó porelszívó nyílásnak köszönhetően a router kompatibilis bármely MILWAUKEE® porszívóval
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor: Li-ion
  • Szállítás: HD doboz
  • Sebességbeállítások: 6
  • Üresjárati sebesség: 12,000 - 25,000 min-1
  • Max. Befogási átmérő: 12.7 mm
  • Max. Süllyesztett vágás: 60 mm
  • Feszültség: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Szállítási terjedelem: Akkumulátorok nélkül, töltő nélkül, HD dobozban, 1/4 hüvelykes, 8 mm-es, 12 mm-es, 1/2 hüvelykes fogókulcsok, oldalsó ütköző, talp, kulcs, szívócső

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz