MXFDCDCD350KIT-0 Akkus gyémánt fúrógép

Cikkszám: 4933493142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933493142
EAN / GTIN 4058546480134
Gyártó száma 4933493142

Leírás

Leírás:

  • Diamantfúrás a fúróállványon 350 mm átmérőig. Magfúrás magabiztosan váltóáram segítségével
  • 4 sebességes sebességváltó a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és teljesítményjelzésekkel a fémházon
  • 1. sebesség: 51 mm-ig / 2. sebesség: 51 - 76 mm / 3. sebesség: 76 - 152 mm / 4. sebesség: 152 - 350 mm
  • A beépített nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrási sebesség optimalizálását a gép és a tartozékok legjobb élettartamának elérése érdekében
  • A beépített akkumulátorjelző lehetővé teszi a felhasználó számára az akkumulátor kapacitásának nyomon követését a fúrási folyamat során
  • 1 1/4 hüvelykes UNC + 1/2 hüvelykes G magillesztés a leggyakoribb magokhoz, súrlódó lemezzel a könnyű magcsere érdekében
  • Sima és sík felületeken opcionális vákuumszivattyúval használható
  • A magfúrógép szerszámmentes gyorszáras csatlakoztatása a fúróállványhoz
  • A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ új szintre emeli az akkumulátor teljesítményét. Az ebbe a teljesítményosztályba tartozó gépeket olyan feladatokra szánják, amelyek korábban a benzines vagy sűrített levegős szerszámok területe voltak. Az új akkumulátortechnológia lehetővé teszi olyan munkák elvégzését, ahol ez korábban csak korlátozottan vagy nagy költséggel volt lehetséges. Az MX FUEL™ platformra épülő gépek az akkumulátortechnológia teljes kényelmét kínálják, és csökkentik a zaj, a kipufogógáz-kibocsátás és a rezgések hatását. Számos munka a jövőben biztonságosabban, csendesebben és hatékonyabban végezhető
  • AONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és leltárkezelési platformot kínál szerszámai számára. A ONE-KEY™ távoli szerszámzárat is kínál

Jellemző:

  • Akkumulátor: Li-ion
  • A mellékelt elemek száma: 0
  • Szállítás: dobozban
  • Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban: 390 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban: 850 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 3. fokozatban: 1650 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 4. fokozatban: 2200 min-1
  • Max. Fúrási átmérő betonban: 350 mm
  • Súly akkumulátorral: 27.6 (MXF HD812) kg
  • Szerszámtartó: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Szállítási terjedelem: Akkumulátor nélkül, töltő nélkül, dobozban, MXF DCD350 gyémántfúró állvány

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz