M12BLP-0X Akkumulátoros gyalu

Cikkszám: 4933492850
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
    Termék fajtája Gyalu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933492850
    EAN / GTIN 4058546477219
    Gyártó száma 4933492850
    L-szám L00800 4029

    Leírás

    Leírás:

    • Rendezhető vágási mélység
    • Balra és jobbra történő forgácskidobás
    • Tárolórekesz a szerszámon
    • A 2 mm-es síkmélységű és 51 mm-es síkszélességű kefe nélküli M12™ gyalu alkalmas a leggyakoribb alkalmazásokhoz
    • Kompakt és könnyű, kényelmesen használható különböző tájolásokban, és egy kézzel is kezelhető
    • Mindkét oldalon nyílik a jobb vagy bal oldali forgácskidobás javításához
    • A dob két TCT fordítható pengének ad helyet, és 14. 000 fordulat/perc a sima és egyenletes vágás érdekében
    • 60 méter folyamatos munkavégzés 2 mm-es tölgyfával, 1 x 4,0 Ah-s akkumulátorral
    • Még 17,5 mm falmélységig
    • A talpazaton található rugóállvány, amely megvédi a munkadarabot a véletlen sérülésektől
    • Késtároló két további TCT-kés számára
    • Brushless motor, REDLITHIUM™ akkumulátorcsomag és REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, az üzemidőt és a tartósságot
    • Kompatibilis az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz