M18BLHACD26-502X Akkumulátoros kombinált kalapács

Cikkszám: 4933492480
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933492480
EAN / GTIN 4058546418472
Gyártó száma 4933492480
L-szám L01870 117988
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • D-markolat könnyű és ergonomikus kialakítással a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
  • A nagy teljesítményű ütőszerkezet és a kefe nélküli motor 2,6 J ütési energiát biztosít
  • 4 üzemmód: Forgókalapács, csak forgatás és csak kalapács, valamint Variolock az optimális variálhatóság érdekében
  • alacsony rezgésszámú oldalsó fogantyú a kisebb megterhelésért
  • Teljesen fém fogaskerékház - a fogaskerekek optimális illeszkedése a hosszabb élettartam érdekében
  • A szerszám üzemidejének optimalizálását és az akkumulátor hosszú élettartamát az egyedi akkumulátorcellák felügyelete biztosítja
  • A töltöttségi szintjelző mutatja a hátralévő töltöttséget
  • Milwaukee® PowerState™ kefe nélküli motorja, Redlithium™ technológia és a Redlink Plus™ elektronika kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Flexibilis akkumulátor-rendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ újratölthető akkumulátorral működik
  • A töltöttségi szintjelző tájékoztatást nyújt a hátralévő akkumulátor töltöttségi szintről

Jellemző:

  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitás: 4.0 Ah
  • A mellékelt elemek száma: 2
  • Szállítás: HD doboz
  • Üresjárati sebesség: 0 - 1270 min-1
  • Max. Fúrási átmérő betonban: 26 mm
  • Max. Fúrási átmérő fában: 28 mm
  • Max. Fúrási átmérő acélban: 13 mm
  • Max. Ütési sebesség: 0 - 4600 min-1
  • Fúrási átmérőre optimalizált: 6 - 18 mm
  • Ütési energia: 2.6 EPTA J
  • Feszültség: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 3.1 (M18 B4) kg
  • Szerszámtartó: SDS-Plus
Szállítási terjedelem: 2 x M18 B4 akkumulátorcsomag, M12-18 C töltő, HD doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz