M18STSO-0B Akkumulátoros profilvágógép

Cikkszám: 4933492097
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
Cikkszám 4933492097
EAN / GTIN 4058546414641
Gyártó száma 4933492097

Leírás

Leírás:

  • A profilok vágásának legtisztább és legbiztonságosabb módja
  • Kompatibilis a 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm profilokkal
  • A kereskedelmi forgalomban kapható gyártók profiljait a megadott méretekben vágja le
  • A horganyzott és tűzihorganyzott profilokat 3 mm falvastagságig vágja
  • Több mint 200 vágás M18™ 5,0 Ah akkumulátortöltéssel
  • 41x41 mm-es profilok vágása kevesebb mint 5 másodperc alatt
  • Az eszköz kialakítása lehetővé teszi a betét-t a alap-on vagy a munkapad-on
  • A tökéletes súlyelosztás lehetővé teszi a szerszám kényelmes szállítás-jét
  • Beépített rögzített pont a szerszám befogásához a csőállványra, hogy kényelmes magasságban vágjon
  • A ONE-KEY™ Locing ingyenes felhőalapú helymeghatározási hálózatot és eszközkezelő platformot biztosít. A ONE-KEY™ zárolási funkcióval is rendelkezik
  • Rugalmas akkumulátorrendszer: Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Vágási idő: <5 mp
  • Befogás: 18 V

Tartalom:

Nem tartalmaz elemeket, nem tartalmaz töltőkészülék-t, szerszámos táska-t.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz