M12FBR-201 Akkumulátoros racsnis metszőolló

Cikkszám: 4933480754
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933480754
    EAN / GTIN 4058546410391
    Gyártó száma 4933480754
    L-szám Z03704 37

    Leírás

    Leírás:

    • Az akár 81 Nm maximális nyomatékkal és 350 fordulat/perc fordulatszámmal ez a szerszám a teljesítmény és a sebesség tökéletes kombinációját kínálja
    • A legalacsonyabb fejprofil a szűk helyeken való, kategóriájában legjobb hozzáféréshez
    • A leghosszabb kinyúlás megvédi a felhasználó kezét a tárgyakba ütközéstől, amikor szűk helyeken dolgozik
    • Az akár 15 mm méretű, átmenő furatú foglalatokkal a felhasználó bármilyen hosszúságú csavaron kényelmesen meghúzhatja és meglazíthatja az anyákat
    • A mellékelt 1/4 hüvelykes és 3/8 hüvelykes adaptereknek és az 1/4 hüvelykes hatszögletű bit tartónak köszönhetően ez a legsokoldalúbb bit tartó a piacon. bittartó teszik a legsokoldalúbb racsnis megoldássá
    • A fém kioldó változó sebességgel a szerszám optimális irányítása érdekében
    • A kiváló minőségű, puha markolatú bevonat ellenáll a korrodáló anyagoknak, és fokozott kényelmet biztosít használat közben
    • A két LED-es lámpa megvilágítja a munkaterületet, míg a beépített üzemanyag-mérő jelzi a hátralévő üzemidőt
    • A FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah
    • A mellékelt elemek száma: 2
    • Szállítás: HD doboz
    • hossz: 386 mm
    • Üresjárati sebesség: 0 - 350 min-1
    • Max. Nyomaték: 81 Nm
    • A racsnis fej magassága: 21.45 mm
    • Feszültség: 12 V
    • Súly akkumulátorral: 1.2 (M12 B2) kg
    • Szerszámtartó: 14.4 mm
    Szállítási terjedelem: 2 x M12 B2 akkucsomag, C12 C töltő, HD doboz, , 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm-es átmenő aljzatok, 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm-es aljzatok, 1/4 colos üllő, 3/8 colos üllő, 1/4 colos hatszög adapter.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz