M12360IC32-0C Inspektionskamera

Cikkszám: 4933480741
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
Termék fajtája Vizsgálólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933480741
EAN / GTIN 4058546410261
Gyártó száma 4933480741
L-szám L00800 3299

Leírás

Leírás:

  • A 270°-ban elforgatható képernyő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a képeket bármely alkalmazási helyzetben gördülékenyen ellenőrizhessék
  • A mellékelt 32 GB-os micro SD kártya lehetővé teszi a kép- és videórögzítést és -tárolást
  • Az IP67-es kamerafej és a kábel ellenáll a legnehezebb munkaterületi körülményeknek is
  • A nagyméretű 4,3 hüvelykes LCD képernyő éles és tiszta képeket biztosít, így a felhasználók, részletesen láthatják az objektumokat
  • A 270°-ban elforgatható képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen alkalmazási helyzetben zökkenőmentesen ellenőrizze a képet
  • A 3 méteres kábel a rugalmasság és a stabilitás egyensúlyát biztosítja a csatornavezetékek és a fal mögötti ellenőrzésekhez
  • 5 fényerőszint optimális megvilágítást biztosít árnyékok és tükröződés nélkül
  • A mellékelt 32 GB-os micro SD- kártya lehetővé teszi a képek és videók rögzítését és tárolását
  • 10 mm-es kamerafej a szűk helyeken való könnyű hozzáférésért
  • 720 pixeles kamera felbontás a kiváló képminőségért
  • 3 fokozatú zoom a lényeges pontokra való gyors fókuszálásért
  • Digitális 180°-os képforgatás a perspektíva egyszerű beállításához
  • IP67-es kamerafej és kábel a legkeményebb munkaterületi körülményeknek is ellenáll
  • Kampót tartalmaz, mágnes, tükör és egészségügyi golyós rögzítőelemek a további funkcionalitás érdekében
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással rendelkezik, ami a korábbi modelleknél hosszabb élettartamot és tartósságot biztosít
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Kiszerelés: M12
  • Tartozék: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,19 (M12 B2)
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Feszültség [V]: 12

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz