L4NL400-301 Akkumulátoros nyaklámpa

Cikkszám: 4933479898
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
    Termék fajtája Homloklámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933479898
    EAN / GTIN 4058546376925
    Gyártó száma 4933479898
    L-szám L00800 3099

    Leírás

    Leírás:

    • Kényelmesen tölti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort USB-C kábellel USB áramforráson vagy fali konnektoron keresztül (a hálózati csatlakozó nem tartozék)
    • USB kábel tartozék
    • TRUEVIEW™ világítási megoldás akár 400 lumen fényerővel
    • Még 8 óra üzemidő egy USB REDLITHIUM™ 3, 0 Ah akkumulátorral
    • 2 üzemmód a jobb fényszabályozás érdekében, valamint memória az utoljára beállított üzemmódnak a lámpa bekapcsolásakor
    • 130°-os függőleges elforgatás a világítófejben a fénytartomány optimális beállításához
    • Ergonomikus, izzadásálló anyag a nagyobb kényelem érdekében
    • ellenáll a legtöbb, autószerelő műhelyekben használt vegyi anyagnak
    • Ingresszív védettségi osztály IP50 a porvédelemhez és a 2 m magasból történő leejtésállósághoz

    Jellemző:

    • Akku tartozék: 1 x L4 B3
    • Akku: Li-ion
    • Akkurendszer: REDLITHIUM™ USB
    • Technológiával: TRUEVIEW™
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
    • Töltő tartozék: USB kábel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz