M12FPD2-0 Akkumulátoros ütvecsavarozó

Cikkszám: 4933479867
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
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479867
EAN / GTIN 4058546376611
Gyártó száma 4933479867
L-szám L00800 3916

Leírás

Leírás:

  • Extrémen kompakt 152 mm hosszúság a szűk helyeken való könnyű hozzáférésért
  • 45 Nm nyomaték - kiváló teljesítmény/méret arány
  • Magas minőségű 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcsere és a bitek megtartása érdekében
  • Mechanikus csúszókuplung 13 nyomatékbeállítással, valamint fúrószint és egy ütvefúrószint beállításával
  • Akkumulátor töltöttségjelző, Fém övcsipesz és LED-es világítás
  • A Fuel™ platformunk DNS-e határozza meg a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli PowerState™ motorja, a Redlithium™ technológia és a Redlink Plus™ elektronika kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nincs benne akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkurendszer: M12
  • Fúrótokmány_tartománya [mm]: 13
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: Kartonban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 35
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. Nyomaték [Nm]: 45
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 22,500
  • Feszültség [V]: 12