MXFPSC-302 Akkumulátoros vibrációs esztrich

Cikkszám: 4933479772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479772
EAN / GTIN 4058546375669
Gyártó száma 4933479772

Leírás

Leírás:

  • 2 óra egy töltéssel 3,65 m-es profillal
  • Az MX FUEL™ akkumulátoros vibrációs esztrich ideális megoldás nagyobb területek megmunkálásához, benzinhez hasonló teljesítményt nyújt a benzin okozta gondok nélkül
  • Teljesítménye akár 4 profil húzásához, 9 m
  • AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • AONE-KEY™ távoli szerszámzárat is kínál
  • Külön 9/16˝-os csőkulccsal
  • Húzóerő 4, 87 mbar
  • Nincs benzinszag okozta fejfájás
  • One-touch indítás - kiküszöböli az indítókábellel történő indítással járó késedelmeket és állásidőt, így a munka gyorsabban elvégezhető a várható teljesítmény és a futási idő feláldozása nélkül
  • A kefe nélküli POWERSTATE® motor 4,9 mbar teljesítményt nyújt 9. 000 VPM-et, a változó fordulatszám-szabályozással, amely maximális irányíthatóságot biztosít merev és nedves betonban
  • Összecsukható fogantyúk a könnyű szállításhoz a helyszínen és a betonban
  • Egyszerű kétcsavaros gyorscsatlakozó profilrendszer
  • Még 2 óra akkumulátor-üzemidő a 3. sz, 65 m-es profillal és az MXF CP203 akkumulátorral
  • A rendszer tartozékai és a profilok külön megvásárolhatók
  • A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer az akkumulátor teljesítményének új szintjét éri el
  • A szerszámokat úgy tervezték, hogy a benzin, a kábel és a sűrített levegő által biztosított energiát a károsanyag-kibocsátással, zajjal, rezgéssel, botlásveszéllyel és a bonyolult karbantartás okozta frusztrációkkal járó veszélyek nélkül nyújtsák

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x MXF CP203
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 3. 0
  • Akkurendszer: MX FUEL
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 16,8 (MXF CP203)
  • Töltő tartozék: MXF C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz