L4FMLED-301 AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA

Cikkszám: 4933479770
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479770
EAN / GTIN 4058546375645
Gyártó száma 4933479770
L-szám L00800 2780

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ nagy hatékonyságú világítási megoldás 800 lumen fényerővel és akár 150 m hatótávolsággal
  • Fényszóró és reflektor üzemmódok az optimális megvilágításhoz szükség szerint
  • Porálló és ideiglenes víz alá merülés ellen védett (IP 67 besorolás)
  • Folyamatos vagy pillanatnyi fény a bekapcsológomb megnyomásakor
  • Eltávolítható klipsz a biztonságos akasztáshoz
  • A fény villog az akkumulátor lemerülésének jelzésére
  • Növelt akkumulátor élettartam
  • Eltávolítható klipsz a biztonságos akasztáshoz
  • Eltávolítható klipsz a biztonságos akasztáshoz
  • A fény villog az akkumulátor lemerülésének jelzésére. Töltöttségi szint
  • A beépített REDLITHIUM™ USB akkumulátor powerbank vagy más áramforrás segítségével tölthető (hálózati adapter nem tartozék)
  • Rugalmas, fonott micro USB kábel fém csatlakozókkal
  • USB kábel tartozék

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: REDLITHIUM; USB
  • Akkumulátor-rendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: TRUEVIEW
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Súly akkumulátorcsomaggal: 0,20
  • Mellékelt töltő: USB kábel
  • Mellékelt bölcső: Igen
  • Termékváltozat: L4 FMLED-301
  • Feszültség [V]: 4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz