L4HL-VIS-301 AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA

Cikkszám: 4933479768
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
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479768
EAN / GTIN 4058546375621
Gyártó száma 4933479768
L-szám L00800 2807

Leírás

Leírás:

  • Freehand TRUEVIEW™ világítási megoldás 600 lumenes fényerővel, valamint reflektor és reflektor üzemmóddal az optimális megvilágítás érdekében
  • A biztonsági lámpa állandó villogó funkcióval rendelkezik, és 400 m távolságból láthatóvá teszi a felhasználót
  • A fejlámpa klipszes fejlámpa rugalmas pánttal, valamint két univerzális klipsszel rendelkezik, amelyek minden védősisakkal kompatibilisek
  • Öt különböző üzemmóddal egész napos használatra biztosít fényt
  • IP 53 tanúsítás - véd a víz és a por ellen
  • Ideális a föld alatti munkaküldetésekhez
  • A beépített REDLITHIUM™ USB ACU power bank vagy más áramforrás segítségével tölthető
  • A töltöttségi szintjelző lehetővé teszi a fennmaradó kapacitás ellenőrzését
  • USB kábel tartozék

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: REDLITHIUM; USB
  • Akkumulátor-rendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • A technológia típusa: TRUEVIEW
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelt: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Súly akkumulátorral: 0,20
  • Mellékelt töltő: USB kábel
  • Mellékelt bölcső: Igen
  • Termékváltozat: L4 HL-VIS-301
  • Feszültség [V]: 4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz