L4FFL-301 AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA

Cikkszám: 4933479766
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479766
EAN / GTIN 4058546375607
Gyártó száma 4933479766
L-szám L00800 2080

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ - 550 lumenes, nagy hatékonyságú világítási megoldás egyenletes fényt biztosít a színek és részletek legeredetibb megjelenítéséhez
  • Mágnesekkel, valamint a beépített karabinerrel is rögzíthető
  • Kompakt méreteinek köszönhetően a lámpa könnyen elfér a zsebben
  • Por- és fröccsenővíz-ellenálló (IP 54 védelmi osztály)
  • Sokkálló lámpaüveg
  • Akkumulátor. Töltöttségi szintjelző
  • Töltse az akkumulátort a micro-USB kábellel közvetlenül a reflektorban vagy egy külső töltőben (hálózati csatlakozó nem tartozék)
  • Rugalmas, fonott mikro-USB kábel fém dugókkal
  • Mikro-USB kábel a tartozék

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: REDLITHIUM; USB
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 3. 0
  • Akkurendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Akuk száma/töltő: 1
  • Akuk típusa/töltő: Li-ion
  • Technológia típusa: TRUEVIEW
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Súly akkumulátorral: 0,20
  • Mellékelt töltő: USB kábel
  • Megrendelhető bölcső: Igen
  • Termékváltozat: L4 FFL-301
  • Feszültség [V]: 4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz