M12BDD-201C AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ

Cikkszám: 4933479439
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933479439
    EAN / GTIN 4058546372330
    Gyártó száma 4933479439
    L-szám L00800 2230

    Leírás

    Leírás:

    • Kézi akkumulátoros kompakt fúrógép: mindössze 189 mm hosszú
    • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a gépben és az akkumulátorban biztosítja a hosszú élettartamot
    • 10 mm-es fém gyorsfúró tokmány orsózárral
    • Optimalizált markolat softgrip borítással a legjobb ergonómia és fogás érdekében
    • Egycellás felügyelet az optimális szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
    • LED megvilágítás a munkaterületen
    • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
    • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal
    • Kiszerelés: Övkapocs

    Jellemző:

    • Tartozék: 1 x M12 B2
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor-rendszer: M12
    • Akkumulátor típusa: Li-ion
    • Fúró átmérő fához: 22
    • Fúró átmérő acélhoz: 10
    • Fúrótokmány_tartománya [mm]: 10
    • Technológia: Brushed
    • Kiszerelt: Hordtáska
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Súly akkumulátorral: 1,2
    • Mellékelt töltő: C12 C
    • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 22
    • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 10
    • Max. tokmánytávolság: 10
    • Max. Nyomaték [Nm]: 30
    • Termékváltozat: M12 BDD-201C
    • Feszültség [V]: 12

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz