M18ONEFH-0 AKKUMULÁTOROS KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478895
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478895
EAN / GTIN 4058546361778
Gyártó száma 4933478895
L-szám L00800 3039
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Gyors fúrás a fúrási sebesség, a percenkénti lökések, valamint a megfelelő joule-ban kifejezett teljesítmény tökéletes egyensúlyának köszönhetően
  • A nagy teljesítményű ütőszerkezet 2,5 joule ütési energiát biztosít alacsony, 12,9 m/s² rezgésszámmal
  • Egy M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátor töltéssel akár 125 ⌀ 10 x 50 mm-es lyukat is fúr
  • 4 üzemmódú működés: A maximális sokoldalúság érdekében
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE-KEY™ szerszámzárat is biztosít távolról
  • Teljesen fém fogaskerékház - optimális fogazás a szerszám élettartamának növelése érdekében
  • AUTOSTOP™ leállítja a szerszámot, a felhasználó védelme érdekében
  • Speciális elszívórendszer a kiváló porkezelésért és a tiszta munkakörnyezetért (külön megvásárolható: M18 FCDDEXL és M18 FDDEXL)
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával érjük el a legnagyobb teljesítményt a lehető leghosszabb élettartammal
  • A HIGH OUTPUT™ szerszámrendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, kiterjesztett teljesítményt és üzemidőt kínálva
  • Ezeket a szerszámokat terveztük, hogy maximalizálják a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal való együttműködést
  • 100%-ban rendszerkompatibilisek a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: M18
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Fúróátmérő betonhoz: 26
  • Fúróátmérő fához: 28
  • Fúróátmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Futási sebesség üresjáratban: 1330
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 3. 2
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5.5)
  • Súly akkumulátorral: 4,3
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Letöltőállomás rendelkezésre áll: Nem
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,5
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 0 - 4800
  • Termékváltozat: M18 ONEFH-0
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 2,5
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Fogantyú, mélységmérő, fogaskerékzsír

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz