CLL-C lúgos keresztvonalas lézer

Cikkszám: 4933478753
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478753
EAN / GTIN 4058546360351
Gyártó száma 4933478753
L-szám L00800 4089

Leírás

Leírás:

  • Alkalikus keresztvonal lézer biztosítja az all-in-one funkciót vízszintes szintezéssel és függőleges igazítással
  • Nagy intenzitású zöld lézersugarak 30 m sugarú munkaterületet biztosítanak (vevővel akár 50 m-t is)
  • A 4 darab AA alkáli elem több mint 8 órás egész napos üzemidőt biztosít
  • 3 üzemmódú ingarendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód, amely jelzi a vízszintes állapotot 4°-os önnivelláló tartományban, és inga rögzítő üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére
  • Integrált mágneses rögzítés hátul elhelyezett megerősített ritkaföldfém mágnesekkel, ¼″ állványmenettel és felfüggesztőfurattal - lehetővé teszi az acélcsapokhoz, facsapokhoz és állványhoz való rögzítést
  • A tartó lehetővé teszi a lézer 360°-os elforgatását
  • A robusztus, öntött szerkezet IP 54-es védettséggel víz- és szennyeződésálló, és akár 1 m-es leejtést is kibír
  • Szállítási terjedelem: 1 x tartó

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 4 x AA
  • Akku: alkáli
  • Készlet: 4 x AA
  • Sz: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,7
  • Szokásos felszerelés: konzol

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz