M18FIW2F38-0X A.-Sch. 3/8″ ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933478650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478650
EAN / GTIN 4058546348434
Gyártó száma 4933478650
L-szám L00800 1175
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt akkumulátoros ütvecsavarozó, amely szűk helyeken is hozzáférést biztosít, és 339 Nm-es rögzítési nyomatékkal rendelkezik
  • Kompakt kialakítás, 124 mm teljes hosszal
  • A DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a gyors váltást a 4 sebességfokozat és a különböző sebesség- és nyomatékbeállítások között
  • Precíz munkavégzés, segít megelőzni a csavar és az anyag sérülését, a maximális teljesítményhez és a legkeményebb alkalmazásokhoz, valamint az intelligens munkavégzéshez; a szerszám automatikusan kikapcsol, amint a csavarkötés megtörtént
  • Az automatikus kikapcsolásvezérlés kézi rögzítés esetén nem alkalmaz 34 Nm-nél nagyobb nyomatékot, a túlhúzás elkerülése érdekében
  • három LED biztosítja a munkaterület optimális megvilágítását
  • 3/8˝-os négyszögletes rögzítőgyűrű
  • Fém övcsipesz
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 0
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 1,8
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Időzített sebesség [min_1]: 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
  • Max. Nyomaték [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • maximális alapjárati fordulatszám (1. fokozat): (1. sebességfokozat): 800
  • maximális alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 800
  • max: (3. fokozat): 1650
  • max. alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 1650
  • max: (4. fokozat): 2400
  • maximális alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 2400
  • max: 1000
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0
  • min. Üresjárati sebesség (4. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 FIW2F38-0X
  • Löketszám [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Feszültség [V]: 18

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz