M18FIW2F12-0X A.-Sch. 1/2″ ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933478443
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478443
EAN / GTIN 4058546346348
Gyártó száma 4933478443
L-szám L00800 1126

Leírás

Leírás:

  • - 339 Nm-es rögzítési nyomaték
  • Extrémen kompakt kialakítás - teljes hossza 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a gyors váltást a 4 sebességfokozat és a különböző sebesség- és nyomatékbeállítások között
  • Precíz munkavégzés, segít megelőzni a csavar és az anyag sérülését, a maximális teljesítményhez és a legkeményebb alkalmazásokhoz, valamint az intelligens munkavégzéshez; a szerszám automatikusan kikapcsol, amint a csavarozás megtörtént
  • Az automatikus kikapcsolásvezérlés kézi rögzítésnél nem fejt ki 34 Nm-nél nagyobb nyomatékot, így nem húzza túl
  • három LED biztosítja a munkaterület optimális megvilágítását
  • 1/2˝-os négyszögletes rögzítőgyűrű
  • Fém övcsipesz
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akku: Li-ion
  • Akkurendszer: M18
  • Akuk/akkuk száma: 0
  • Akuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 1,8
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Időzített sebesség [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Nyomaték [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • maximális üresjárati fordulatszám (1. fokozat): (1. sebességfokozat): 900
  • maximális alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 900
  • max: (3. fokozat): 1650
  • max. alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 1650
  • max: (4. fokozat): 2400
  • maximális alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 2400
  • max: 1200
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (4. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 FIW2F12-0X
  • Löketszám [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Feszültség [V]: 18