M12FBS64-0C FUEL™ akkumulátoros fűrész

Cikkszám: 4933478440
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478440
EAN / GTIN 4058546346317
Gyártó száma 4933478440

Leírás

Leírás:

  • 12 V-os szalagfűrész 64 mm vágási kapacitással
  • Kompakt, könnyű kialakítás, különösen a meglévő berendezésekben és szűk helyeken egy kézzel végzett vágásokhoz fölötte
  • Változó fordulatszám-kapcsoló a gyors és egyszerű fordulatszám-beállításhoz
  • A beépített pengehuzat megvédi a felhasználót a sérülésektől, a penge hozzáférésének megakadályozásával - szerszám nélküli, másodpercek alatt elvégezhető csere
  • Szerszám nélküli pengerögzítő mechanizmus a gyors és egyszerű pengecseréhez
  • Kétlépcsős kioldó, a véletlenszerű kioldó működtetésének megakadályozása érdekében
  • Rögzíthető, állítható cipő
  • Fémhorog a szerszám egyszerű és biztonságos felfüggesztéséhez
  • Integrált LED-lámpa a munka megvilágításához
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Sebesség üresjáratban: 174
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Súly akkucsomaggal: 3,2
  • Töltő tartozék: Nincs mellékelt töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Idle-sebesség [min_1]: 0-174
  • Termékváltozat: M12 FBS64-0C
  • Feszültség [V]: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz