M18FSAG125X-0X FUEL akkumulátor szög.

Cikkszám: 4933478428
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478428
EAN / GTIN 4058546346195
Gyártó száma 4933478428
L-szám L00800 1532

Leírás

Leírás:

  • Egy 1200 W-os sarokcsiszolóhoz hasonló teljesítmény
  • Kisebb méretű váltó és alacsonyabb akkutartó szög - az előző modellhez képest jobb egyensúly és ergonómia érdekében
  • Vibrációgátló oldalsó fogantyú az alacsony vibrációért
  • FIXTEC™-. Gyorscsererendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Vékony fogantyú kialakítása
  • A cserélhető porvédő megakadályozza a törmelék bejutását, meghosszabbítva a gép élettartamát
  • 125 mm-es szerszám nélküli védőburkolat-állítás nagy vágási kapacitást tesz lehetővé
  • Újraindítás elleni védelem a magas szintű felhasználóvédelemért
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia csúcsteljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít -. A POWERSTATE® kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Nélküli fordulatszám: 8500
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 2,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Megmunkálási sebesség [min_1]: 8500
  • Max. vágási mélység: 33
  • Max. Vágási mélység [mm]: 33
  • Termékváltozat: M18 FSAG125X-0X
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125
  • Feszültség [V]: 18
  • A tengely menete: M14
  • Szériafelszereltség: cserélhető porvédő, védőháztető, rezgésgátló oldalkar, karima, peremanya, peremanya, kulcs, gyorskioldó