M18ONEBLHPT-302C ONE KEY™PRÉSELŐ

Cikkszám: 4933478306
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
    Termék fajtája Radiális prés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933478306
    EAN / GTIN 4058546344832
    Gyártó száma 4933478306

    Leírás

    Leírás:

    • A FORCE LOGIC™ krimpelőszerszámok kompakt kefe nélküli motorja gyors csatlakozást és hosszú üzemidőt biztosít
    • A FORCE LOGIC™ akkumulátor krimpelésjelzője vizuálisan is megerősíti a minőségi csatlakozást
    • Egykezes kezelés a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    • AONE-KEY™ Tool Tracker & -Security is lehetőséget ad, többek között megtekintheti a szerszám utolsó ismert pozícióját
    • Megőrzi minden nyomást
    • AONE-KEY™ technológia támogatja a jelentéskészítést
    • FORCE LOGIC™ Hosszú távú megbízhatóság: A 3 éves karbantartási intervallumon belül nincs korlátozva a préselési ciklusok száma
    • Megvalósítja a 108 mm-es fémcsövekből és 110 mm-es kompozit csövekből álló rendszerek préselését
    • Univerzális préspofa csatlakozó a kereskedelemben kapható préspofákhoz
    • Auto-Cycle biztosítja, hogy minden egyes préscsatlakozásnál egy teljes préselési ciklus befejeződjön
    • Kommunikáció az akkumulátor és a szerszám között: A préselés nem indul el, hogy alacsony töltöttségű akkumulátor esetén elkerülhető legyen a befejezetlen préselés
    • Az akkumulátor préselés előtti ellenőrzése biztosítja, hogy minden préselési művelethez elegendő töltés álljon rendelkezésre
    • Az egyes akkumulátorcellák REDLINK™-felügyelete optimalizálja a szerszám üzemidejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
    • Flexibilis akkumulátorrendszer: kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 HB3
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapacitás [Ah]: 3,0
    • Akkurendszer: M18
    • Akku/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia: üzemanyag
    • Kiszerelt: Hordtáska
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
    • Súly akkumulátorral: 2,9
    • Mellékelt töltő: M12-18 FC
    • Termékváltozat: M18 ONEBLHPT-302C
    • Feszültség [V]: 18

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz