M123PL-401C Keresztvonalas lézer 3 x 360

Cikkszám: 4933478102
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478102
EAN / GTIN 4058546340353
Gyártó száma 4933478102
L-szám Z0E074 342

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ 3 x 360°-os vezeték nélküli keresztvonalas lézer egy vízszintes és két függőleges vonallal kínál all-in-one funkcionalitást a gyors és egyszerű igazításhoz, szintezéshez, négyszögeléshez és áthelyezéshez, így nagy terek tervezése egyetlen eszközzel könnyen elvégezhető
  • Zöld, nagy intenzitású diódákkal, a maximális láthatóság érdekében - akár 4x jobb láthatóság a vörös lézerekhez képest
  • A nagy intenzitású zöld lézersugarak 38 m sugarú munkatávolságot biztosítanak (100 m egy vevőegységgel)
  • Egy M12™ B4 akkumulátorral egész napos, több mint 15 órás üzemidőt biztosít
  • 3 üzemmódú függő rendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód, amely 4°-os önnivelláló tartományban kompenzálja a nem vízszintes állapotot, és ingazár üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére
  • Integrált mágneses rögzítés hátul elhelyezett megerősített ritkaföldfém mágnesekkel, 1/4˝ és 5/8˝ állványmenettel és akasztófurattal - lehetővé teszi az acélcsapokhoz való rögzítést, facsapokhoz és állványhoz
  • A tartó lehetővé teszi a lézer 330°-os rögzítését is a függőpont körül, integrált finombeállítással a gyorsabb pont-pont igazítás érdekében
  • Megfelelő IP 54 védettségű, akár 1 m-es magasságból történő leejtésnek is ellenáll
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
  • 1 x lézercéllemez és 1 x felfüggesztő konzol tartozéka

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M12 B4
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 4,0
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Súly akkumulátorral: 1,5
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Termékváltozat: M12 3PL-401C
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: konzol, HI-VIS céltábla

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz