MXFDR255TV MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

Cikkszám: 4933472247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúróállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Gyártó száma 4933472247
L-szám L00800 2157

Leírás

Leírás:

  • Magasságban állítható, szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységállítás a kényelmes egykezes használathoz
  • Univerzális gyorsrögzítő minden 60 mm-es befogási nyakkal rendelkező magfúróhoz illeszkedik
  • Víztartály rögzítés szerszám nélkül felszerelhető, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszer 15 literes vízJelölőetező tartályával
  • Extrahosszú oszloppal akár ⌀ 250 mm-es lyukak fúrásához
  • Vákuumszivattyúval sima és sík felületeken is használható
  • Fúrási szögjelző az alaplemezen -. 0°-tól 45°-ig fokozatmentesen állítható
  • Mozgatható csúszóblokkok
  • Könnyű és tartós alumínium kivitel
  • Beépített rögzítőkészlet a bukóhorgonyhoz (4932399731)

Jellemző:

  • Akkumulátor típusa: MX FUEL
  • Akkumulátor rendszer: MX FUEL
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 13. 2
  • Termékváltozat: MXF DR255TV
  • Szokásos felszerelés: betonrögzítő készlet (4932399731), vákuumgumitömítés, 17 x 19-es villáskulcs, 6 mm-es belső hatszög 8 mm-es belső hatszög univerzális 60 mm-es motorgyorscsatlakozó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban