M18FCSG66-0 AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933472163
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933472163
EAN / GTIN 4058546325596
Gyártó száma 4933472163
L-szám L00800 631

Leírás

Leírás:

  • A vezeték nélküli kézi körfűrész ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes szerszám - akár 750 vágás 90 x 45 mm-es puhafában egy 12,0 Ah-s akkumulátortöltéssel
  • 190 mm-es lap max
  • 66 mm-es vágási mélységgel lehetővé teszi 3 egymásra helyezett OSB lap egyidejű fűrészelését
  • Kompatibilis a MILWAUKEE® vezetősínnel (külön megvásárolható) az egyenes, tiszta vágások
  • Fémhorog a szerszám egyszerű és biztonságos felfüggesztéséhez
  • A mellékelt adapter minden MILWAUKEE® porelszívóhoz illeszkedik
  • Magassági vágások akár 56°-ig
  • LED-jelzésű- megvilágítás
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Többlett teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért a mobil alkalmazásokban
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Sebesség üresjáratban: 5800
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5. 6 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 5. 6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 5800
  • Termékváltozat: M18 FCSG66-0
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 190
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: Fűrészlap, hasítórács, szívóadapter, kulcs