M18ONEFHIWF1DS-0C 1″ AK ÜTVECSAVAROZÓ.

Cikkszám: 4933472071
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933472071
    EAN / GTIN 4058546324674
    Gyártó száma 4933472071
    L-szám L00800 1565

    Leírás

    Leírás:

    • A nagy teljesítményű M18 FUEL™ akkumulátoros ütvecsavarozó gyűrűs ütvecsavarozó akár 2576 Nm meghúzási nyomatékot biztosít, és kiváltja a vezetékes, benzines és sűrített levegős szerszámokat
    • Az 1˝ akkus ütvecsavarozó akár 2711 Nm lazítónyomatékot biztosít, és lehetővé teszi a csavarok lazítását M42-ig
    • A DRIVE CONTROL lehetővé teszi a gyors váltást a 4 sebességfokozat és a különböző fordulatszám és nyomaték között. beállítások között a nagyfokú alkalmazási sokoldalúság érdekében
    • Az integrált ütésvezérlés növeli az egyenletes nyomatékeredmények lehetőségét a kiválasztott gépbeállításoknál
    • AONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és leltárkezelési platformot biztosít a szerszámok számára. and inventory management platform for your tools
    • ONE-KEY™ also provides remote tool lockout
    • Tool control enables precise tool matching to the application
    • Three LEDs provide optimal work area illumination
    • The HIGH OUTPUT™ system takes M18 FUEL™ technologies to a new level of performance
    • More power and runtime for uncompromised battery-operated tool readiness
    • More power and runtime for uncompromised battery-operated tool readiness
    • More power and runtime for uncompromised battery-operated tool readiness
    • More power and runtime for uncompromised battery-operated tool readiness
    • More power and runtime for uncompromised battery-operated szerszám mobil használatban
    • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: Üzemanyag
    • Kiszerelés: Hordtáska
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 11,1 (M18 HB12)
    • Súly akkumulátorral: 11,1
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Időzített sebesség [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
    • Max. Nyomaték [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
    • max. csavarátmérő: 42
    • max. üresjárati fordulatszám (1. fokozat): (1. fokozat): 600
    • max. alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 600
    • max: (3. fokozat): 700
    • maximális alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 700
    • max: (4. fokozat): 900
    • maximális üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 900
    • max: 1200
    • max. Csavarátmérő: M42
    • min. Löketszám: 750
    • Termékváltozat: M18 ONEFHIWF1DS-0C
    • Löketszám [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
    • Feszültség [V]: 18
    • Szériafelszereltség: oldalsó fogantyú

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz