M18CRAD2-0X AKKUMULÁTOROS SAROKFÚRÓ

Cikkszám: 4933471641
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933471641
    EAN / GTIN 4058546295400
    Gyártó száma 4933471641
    L-szám L00800 1156

    Leírás

    Leírás:

    • szögfúrógép hálózati adapter teljesítményével
    • Vastag fémház és 13 mm-es fúrótokmány
    • Egy akkutöltéssel (5,5 Ah)
    • Az M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára lett kifejlesztve
    • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három központi építőelemet - a kefe nélküli POWERSTATE® motort - egyesíti, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
    • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Fúrógép átmérője acélhoz: 12,7
    • Fúrótokmány_nyúlványa [mm]: 13
    • Technológia: Üzemanyag
    • Leállási fordulatszám: 1500
    • Kiszerelt: HD Box
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,1 (M18 B5)
    • Súly akkumulátorral: 4,1
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Leállási fordulatszám [min_1]: 0 - 1500
    • Max. Fúró átmérő acélban [mm]: 12,7
    • max. fúrótokmány fesztávolság: 13
    • Max. Nyomaték [Nm]: 30
    • Termékváltozat: M18 CRAD2-0X
    • Feszültség [V]: 18

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz