M12UDEL-201B Akkumulátoros porelszívó rendszer

Cikkszám: 4933471461
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
Cikkszám 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Gyártó száma 4933471461
L-szám L00800 1142

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan kompatibilis az összes MILWAUKEE® - SDS-plus forgókalapáccsal, amelyek befogási nyakátmérője 41 és 61 mm között van, valamint a versenytársak számos szerszámával
  • A segédfogantyú jobbra és balra is rögzíthető
  • Teljesen feltöltött akkumulátorral üzemidőt biztosít 2, 0 Ah akkumulátorral akár 40 perc üzemidőt
  • A meghosszabbítható szívócső lehetővé teszi SDS-Plus fúrófejek használatát 210 mm hosszúságig
  • Megtartható mélységmegállító
  • 2 cserélhető fúvóka kefékkel a fúró átmérőjének lefedéséhez ⌀ 30 mm-ig (⌀ 5-16 mm, ⌀ 16-30 mm)
  • 2 különböző szívási mód: Állandó szívás vagy automatikus bekapcsolás fúráskor
  • Kapcsolási beállítások: Fúráskor állandó szívás vagy automatikus bekapcsolás
  • Kapcsolási beállítások: Be, Ki, Automatikus (5 mp
  • Kikapcsolási idő a fúrópor teljes elszívásához)
  • HEPA H13 szűrő felfogja a 99, 97 %-át a porszemcséknek, és a beépített szűrőtisztító mechanizmussal kombinálva hosszú élettartammal rendelkezik
  • Átlátszó gyűjtőedénnyel rendelkezik
  • A ⌀ 32 mm-es szívócsatlakozó lehetővé teszi a gyűjtőedény kiürítését anélkül, hogy a felhasználó pornak lenne kitéve
  • Akkumulátor töltöttségének jelzése

Jellemző:

  • Tartalom: 1 x M12 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2,0
  • Akkumulátor-rendszer: M12M12
  • Akkumulátorok/akkumulátorok száma: 1
  • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelés: Szerszámtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,2
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 30
  • Termékváltozat: M12 UDEL-201B
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszereltség: 2x szívófúvókák, 1x oldalsó fogantyú

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz