M18FCHSC-121 AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933471442
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
    Termék fajtája Láncfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933471442
    EAN / GTIN 4058546290702
    Gyártó száma 4933471442

    Leírás

    Leírás:

    • Egy benzines láncfűrész erejével szinte minden tipikus alkalmazáshoz
    • A Fuel™-nek köszönhetően. technológiának köszönhetően a fűrész sebessége a legigényesebb alkalmazásokban is fenntartható, és a szerszám nem akad el
    • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
    • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért a mobil alkalmazásokban
    • Egy akkutöltéssel akár 150 vágás 10 x 10 cm-es puhafában (12, 0 Ah)
    • 30 cm-es penge lehetővé teszi a munkát szűk helyeken
    • Változó fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes kontrollt a teljesítmény felett
    • Metálkarom megálló a vágási folyamat közbeni jobb erőátvitelért
    • Egyszerű láncolajozás: Veszteségmentes tartály, könnyen feltölthető és egyszerű szintellenőrzés
    • Tartozék 80 ml olaj, fűrészlánc és vezetőszárvédő
    • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Akku tartozék: 1 x M18 HB12
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapacitás [Ah]: 12,0
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkuk száma: 1
    • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: üzemanyag
    • Kiszállítás: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
    • Súly az akkumulátorcsomaggal: 6,4
    • Mellékelt töltő: M12-18 FC
    • Megrendelhető töltőállomás: Igen
    • Akkumulátor töltési ideje: 130
    • Termékváltozat: M18 FCHSC-121
    • Feszültség [V]: 18
    • Szokásos felszerelés: 80 ml olaj, lánc, láncvédő (rúd)

    Tartalom:

    1 x 12,0 Ah akkumulátorcsomag, M12-18FC töltő, dobozában

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz