M18FSSM-0 AKKUMULÁTOROS CSŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK

Cikkszám: 4933471411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Csőtisztító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933471411
    EAN / GTIN 4058546290399
    Gyártó száma 4933471411
    L-szám L00800 4367

    Leírás

    Leírás:

    • A világ első 18 V-os akkumulátoros alkatrészspirálozó gépe automatikus előre- és hátramenettel, amely mind a MILWAUKEE®, mind a nem MILWAUKEE® 22 mm-es és 32 mm-es spirálokat képes használni 50 mm-től 200 mm-es csövekben
    • Kábel-DRIVE zár a beállított előtoláshoz, automatikus beállítással a kábelátmérőhöz (22 és 32 mm) a legjobb fogás érdekében a dugulás megmunkálásakor
    • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
    • A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
    • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt a legnagyobb tartóssággal érjük el
    • Hátsó gumiabroncs és kihúzható első fogantyú a kényelmes szállításhoz
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal
    • Szivattyúk és betétfejek külön kaphatók

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: Üzemanyag
    • Leállási fordulatszám: 700
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
    • Súly akkumulátorral: 33. 3
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Időzített sebesség [min_1]: 700
    • Termékváltozat: M18 FSSM-0
    • Feszültség [V]: 18
    • Szériafelszereltség: 1 x 32 mm-es vezetőtömlő (4 m), 2 x spiráldob 32 mm-es spirálokhoz

    Tartalom:

    Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozában

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz