Leírás:
- Kompakt fúrógép 4 az 1-ben csavarozási megoldással a maximális rugalmasságért
- Cserélhető fejrendszer négy különböző tartozékkal a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
- A fúrótokmány alatti 1/4˝-HEX csatlakozó lehetővé teszi a hossz 130 mm-re való csökkentését, amikor egy csavarozási művelet ezt megkívánja
- Nagyon kézreálló szerszám a legjobb pontosság és ellenőrzés érdekében
- Brushless POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot is biztosít
- Mágneses bit tartó
- A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
- A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a brushless POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
- Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkumulátorok száma: 0
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Fúró átmérője fához: 28
- Fúró átmérője acélhoz: 10
- Fúrótokmány_tartománya [mm]: 10
- Technológia: Kefe nélküli
- Kiszerelés: HD dobozban
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Súly akkumulátorral: 0,90
- Töltő tartozék: Nincs benne töltő
- Megrendelhető töltőállomás: Nem
- Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
- Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 10
- Max. tokmánytávolság: 10
- Max. Nyomaték [Nm]: 34
- Termékváltozat: M12 FDDXKIT-0X
- Feszültség [V]: 12
- Szokásos felszerelés: 10 mm-es fémfúró tokmány, sarokcsavaros rögzítés, excentrikus rögzítés, 6 mm-es HEX rögzítés
Tartalom:
10 mm-es fém fúrótokmány, eltolt csavaros rögzítés, excentrikus rögzítés, 6 mm-es HEX rögzítés Nincs benne akkumulátor, Nincs benne töltő, HD Box