AGV13-125XSPDEB SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933471194
Price per Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933471194
EAN / GTIN 4058546288228
Gyártó száma 4933471194
L-szám L00800 1027
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Porvédett 1250 W-os PROTECTOR motor a hosszú élettartamért
  • RAPIDSTOP™ fékrendszer: Akár 50%-kal gyorsabban megállítja a tárcsát, mint a fék nélküli sarokcsiszolók
  • Extraslim kialakítás a kényelmes használatért
  • Lágy indítás
  • Újraindítás elleni védelem
  • Túlterhelés elleni védelem
  • Biztonsági tengelykapcsoló anti- Kickback funkcióval
  • Integrált FIXTEC™ gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Gyors motorháztető beállítás
  • AVS segédfogantyú

Jellemző:

  • Akkurendszer: Villamos szerszámok
  • Technológia: Kefésített
  • Nélküli fordulatszám: 12000
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 2,5
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 12000
  • Felvett teljesítmény [W]: 1250
  • Max. vágási mélység: 33
  • Max. Vágási mélység [mm]: 33
  • Termékváltozat: AGV 13-125 XSPDEB KIT
  • Kerékátmérő [mm]: 125
  • Spindelymenet: M14

Tartalom:

Védőfedél, oldalsó fogantyú, FIXTEC szorítóanya, szorítókészlet, hálózati kábel, szállítótáska

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz