M18FHSHSAG125XPDB-552X FUEL™ akkumulátoros biztonsági sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933471080
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Gyártó száma 4933471080
L-szám L00800 382

Leírás

Leírás:

  • M18™-HIGH-OUTPUT™-125 akkumulátoros sarokcsiszoló, amely elegendő teljesítményt nyújt a durvításhoz és akár 145 vágáshoz 50 mm-es elektromos csőben egy akkutöltéssel (5. 5 Ah)
  • RAPIDSTOP™ fék kevesebb mint 2 perc alatt megállítja a tárcsát, 5 másodperc alatt a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészséghez mobil használatban
  • Halott ember kapcsoló és újraindítás elleni védelem
  • Anti-... Vibration oldalsó fogantyú a csökkentett rezgésért
  • FIXTEC™ gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Cserélhető porvédő
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 HB5.5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 5. 5
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Nélküli fordulatszám: 9000
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Súly akkumulátorral: 3,4
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 68
  • Tisztítási sebesség [min_1]: 9000
  • Max. vágási mélység: 33
  • Max. Vágási mélység [mm]: 33
  • Termékváltozat: M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125
  • Feszültség [V]: 18
  • A tengelymenet: M14
  • Szériafelszereltség: AVS kiegészítő fogantyú, FIXTEC™ anya, 2 x porvédő, védőburkolat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz