M12FDDX-0 AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ

Cikkszám: 4933464978
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464978
EAN / GTIN 4058546229238
Gyártó száma 4933464978
L-szám L00800 548

Leírás

Leírás:

  • Kompakt fúrógép 4 az 1-ben csavarozási megoldással a maximális rugalmasságért
  • Cserélhető fejrendszer négy különböző tartozékkal a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
  • A fúrótokmány alatti 1/4˝-HEX foglalat lehetővé teszi a hossz 130 mm-re való csökkentését, amikor egy csavarozási művelet ezt megkívánja
  • Nagyon kézreálló szerszám a legjobb pontosság és ellenőrzés érdekében
  • Brushless POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot is biztosít
  • Mágneses bit tartó
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a brushless POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkuk száma: 0
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Fúró átmérője fához: 28
  • Fúróátmérő acélhoz: 10
  • Fúrószerszám_tartománya [mm]: 10
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 0,90
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 10
  • Max. tokmánytávolság: 10
  • Max. Nyomaték [Nm]: 34
  • Termékváltozat: M12 FDDX-0
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: 10 mm-es fémfúró tokmány

Tartalom:

10 mm-es fém fúrótokmány Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozában

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz