M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER FEJKÉSZLET

Cikkszám: 4933464956
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
Cikkszám 4933464956
EAN / GTIN 4058546229016
Gyártó száma 4933464956
L-szám L00800 401

Leírás

Leírás:

  • A MILWAUKEE® által tervezett és gyártott kefe nélküli POWERSTATE™ motor hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt biztosít
  • A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, egyedülálló módon javítva a szerszám teljesítményét terhelés alatt
  • Teljes teljesítmény kevesebb mint egy másodperc alatt
  • Sűrű bokrok vágásához elegendő erővel rendelkezik
  • Egy M18™-9-essel akár egy óra üzemidő. 0-Ah akkumulátorral
  • Két sebességfokozat állítható sebességkapcsolóval
  • 135°-os védőburkolat
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® kültéri rendszerhez tartozó tartozékkal
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • A maximális irányíthatóságot és kényelmet biztosító állítható segédfogantyú, a hordozóheveder és a hordozógyűrű

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4. 7 (M18 HB8)
  • Súly az akkumulátorral: 4,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 FOPHLTKIT-0
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozában

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz