M18FCHS-0 AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933464723
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Gyártó száma 4933464723
L-szám L00800 252

Leírás

Leírás:

  • A benzines láncfűrészek teljesítményével szinte minden tipikus munkához
  • A Fuel™-nek köszönhetően... technológiának köszönhetően a fűrész fordulatszáma a legigényesebb alkalmazásokban is fenntartható, és a szerszám nem akad el
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészség érdekében a mobil alkalmazásokban
  • Egy akkutöltéssel akár 150 vágás 10 x 10 cm-es puhafában (12, 0 Ah)
  • Extrémen robusztus fém hajtómű
  • Változó fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes kontrollt a leadott teljesítmény felett
  • Fém szeghúzó ütköző a vágási folyamat közbeni jobb erőátvitelért
  • Egyszerű láncolajozás: Veszteségmentes tartály, könnyen feltölthető és egyszerű szintellenőrzés
  • Tartozék 80 ml olaj, fűrészlánc és vezetőszárvédő
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 6,4
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 FCHS-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 80 ml olaj, lánc, láncvédő (rúd)

Tartalom:

80 ml olaj, lánc, láncvédő (rúd)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz