M12FCOT-422X ACC. SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933464619
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Gyártó száma 4933464619
L-szám L00800 400

Leírás

Leírás:

  • Tiszta vágások akár 20-as alapjárati sebességgel. 000 perc-¹
  • Egykezes használatra optimalizált: 1,1 kg súly és 226 mm hosszúság
  • A speciális vágókorongoknak köszönhetően (fémvágó korong, keményfémvágó korong, gyémántvágó korong)
  • Sokoldalú problémamegoldó acél, rozsdamentes acél, színesfémek, száraztégla, szálcement, műanyag és kerámia vágásához
  • Egyszerűen állítható védőburkolat és a penge forgásirányának egyedülálló beállítási lehetősége, védi a felhasználót
  • Egyszerűen levehető elszívócipő
  • Akkumulátor töltöttségjelző és LED-es munkaterület-világítás
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal
  • 76 mm-es penge 16,3 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x M12 B4
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 10
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 20000
  • Soros tárcsa átmérője: 76
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorral: 1,1
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Tisztítási sebesség [min_1]: 20.000
  • Max. vágási mélység: 16,3
  • Max. vágási mélység [mm]: 16,3
  • Termékváltozat: M12 FCOT-422X
  • Tárcsa átmérője [mm]: 76
  • Feszültség [V]: 12
  • Szériafelszereltség: 1 x gyémántlap csempékhez, 1 x keményfém csiszolókés, 1 x fémvágó korong, 1 x állítható porelszívás

Tartalom:

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, 1 x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, HD Box,1 x gyémántlap csempéhez, 1 x keményfém csiszolólap, 1 x fémvágó korong, 1 x állítható porelszívó rendszer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz