PFH26T Betonfúró

Cikkszám: 4933464581
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464581
EAN / GTIN 4058546225261
Gyártó száma 4933464581
L-szám L00800 810

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, tartós és kompakt kalapács falazási és betonozási feladatokhoz
  • 2,4 joule ütési energia
  • 800 wattos motor
  • 6 és 16 mm közötti fúróátmérőre optimalizálva
  • Biztonsági kuplung védi a felhasználót és a gépet fúró elakadása esetén
  • 4 m kábel

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 26
  • Fúró átmérő fához: 30
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Kiszerelés: 1 db: Hordtáska
  • Súly [kg]: 2,4
  • Felvett teljesítmény [W]: 800
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,4
  • Termékváltozat: PFH 26 T
  • ütési energia [EPTA] [J]: 2,4

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, kiegészítő fogantyú mélységmegállítóval, szállítótáska.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz