M12FPDX-0 AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933464135
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
    Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933464135
    EAN / GTIN 4058546220808
    Gyártó száma 4933464135
    L-szám L00800 349

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros kompakt ütvefúrógép 6 az 1-ben csavarozási megoldással a maximális rugalmasságért
    • A levehető fúrótokmányrendszer 3 tartozékkal a maximális rugalmasságért
    • Brushless POWERSTATE™ motor 44 Nm nyomatékot biztosít
    • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett, digitális túlterhelésvédelmet mind a gép, mind az akkumulátor számára, és állandó teljesítményt biztosít terhelés alatt
    • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszú élettartam és tartósság érdekében
    • 13 mm-es gyorsfúró tokmány, 1/4˝-Hex fém derékszögű csavaros rögzítés vagy 1/4˝-Hex fém excentrikus rögzítés
    • A fúrótokmány alatti 1/4˝-Hex rögzítésnek köszönhetően rendkívül praktikus: Csak 138 mm hosszúság fúrószerszám nélkül
    • Fém bolygóműves fogaskerekek a hosszú élettartamért
    • LED megvilágítás a munkaterületen
    • 100 %-ban kompatibilis rendszer a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
    • Akkurendszer: M12
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Fúró átmérője fához: 35
    • Fúró átmérője acélhoz: 13
    • Fúrótokmány_feszítési tartomány [mm]: 13
    • Technológia szerint: üzemanyag
    • Szállítás: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
    • Súly akkumulátorral: 1,2
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Megrendelhető töltőállomás: Nem
    • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 35
    • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
    • Max. tokmánytávolság: 13
    • Max. Nyomaték [Nm]: 44
    • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 25,500
    • Termékváltozat: M12 FPDX-0
    • Feszültség [V]: 12
    • Szokásos felszereltség: 13 mm-es gyorsfúró tokmány

    Tartalom:

    13 mm-es kulcs nélküli tokmány

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz