BRT KOCSI F. VÉSŐKALAPÁCS

Cikkszám: 4933459794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933459794
    EAN / GTIN 4058546029661
    Gyártó száma 4933459794
    L-szám L00820 338

    Leírás

    Leírás:

    • Kábelhoroggal és 4 vésőnek helyet adó kocsi
    • 100 kg terhelhetőség
    • Porszórt bevonat a kopás elleni védelem érdekében
    • K 2000H és K 2500H modellekhez illeszkedik

    Jellemző:

    • Kiszállítás: kartondobozban
    • Súly [kg]: 14,3
    • Termékváltozat: BRT

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz