Leírás:
- 18 V-os akkumulátoros csőtisztító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, amely elektronikusan nagyon gyorsan lefékezi a dobot a nagyobb ellenőrzés és biztonság érdekében
- M18 SWITCH PACK™ szerszám nélküli dobcsere a 8/10/13 vagy 16 mm-es spirálméretek közötti gyors váltáshoz, valamint akár 30 m spirálhosszúsághoz egy második dob segítségével
- Integrált hátpántok a könnyű szállításhoz
- M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
- A technológia maximális teljesítményt nyújt és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
- Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával érjük el a legnagyobb teljesítményt a lehető leghosszabb élettartam mellett
- Zárt dobrendszer a nagyobb munkabiztonság és a kevesebb törmelékfelhalmozódás érdekében az eltömődött csövek tisztításakor
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®- M18™ termékcsaláddal
- Integrált tartozéktartó
- Az M18™ SWITCH PACK™ dobgéppé fejleszthető automatikus adagolással és visszavezetéssel, külön megvásárolható
- Szériafelszereltség: Alapegység, 2 x dob, 2 x 13 mm x 15 m spirál, 1 x tartozékkészlet és zárószerszám. ..
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: 5. 0
- Akkurendszer: M18
- Akkuk/akkumulátorok száma: 2
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Technológia szerint: Üzemanyag
- Sebesség üresjáratban: 250
- Kiszerelés: dobozban
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
- Súly akkumulátorral: 13,4
- Mellékelt töltő: M12-18 FC
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 59
- Idle-sebesség [min_1]: 250
- Termékváltozat: M18 FFSDC16-502
- Feszültség [V]: 18
- Szériafelszereltség: alapegység, 2 x dob, 2 x 16 mm x 15 mm spirál, 1 x tartozékkészlet és zárószerszám
Tartalom:
2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC, 2 x spiráldob, 2 x 16 mm x 15 m spirál, csőtisztító tartozékkészlet 5 db.