M18FDCPF10-201C AKKUS.Csőtisztító.

Cikkszám: 4933459685
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Csőtisztító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459685
EAN / GTIN 4058546028572
Gyártó száma 4933459685
L-szám L00800 535

Leírás

Leírás:

  • Kézben tartható vezeték nélküli csőtisztító, használható a MILWAUKEE® és más gyártók 6/8/10 mm-es tekercseivel 32 mm-75 mm-es csöveknél akár 15 m hosszúságig
  • A lapos alj lehetővé teszi a készülék letételét és mindkét keze szabad, a kábel pontosabb vezetéséhez
  • CABLE-DRIVE spirálzáró mechanizmus
  • Zárt dobrendszer a nagyobb munkabiztonság és a kevesebb törmelékfelhalmozódás érdekében az eldugult csövek tisztításakor
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt a legnagyobb tartósság mellett érjük el
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2.0
  • Akkurendszer: M18
  • Akuk/akkuk száma: 1
  • Akuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Fuel
  • Leállítási sebesség: 600
  • Kiszerelt: Zárt vödör
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Súly akkumulátorral: 6,9
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 25
  • Időzített sebesség [min_1]: 0 - 600
  • Termékváltozat: M18 FDCPF10-201C
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 10 mm x 10, 6 m spirál, 5 darabos tartozékkészlet, szétszerelőtű

Tartalom:

1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkucsomag, M12-18 FC gyorstöltő, vödör, 1 x 10 mm x 10,6 m spirál, csőtisztító tartozékkészlet 5 db.