IPL-LED LED ALUMÍNIUM TOLLLÁMPA

Cikkszám: 4933459440
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Gyártó száma 4933459440
L-szám Z0E074 321

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ - nagy hatékonyságú világítási megoldás 100 lumenes fényerővel
  • Magas minőségű, repülőgép-osztályú alumíniumból készült stabil keret a maximális robusztusság érdekében
  • Porálló és ideiglenes víz alá merülés ellen védett (IP 67 besorolás)
  • Védett harapási zóna
  • Eltávolítható övcsipesz
  • Nagy be-/kikapcsoló
  • 2 AAA elemmel szállítva

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x AAA
  • Akkumulátor: 2 x AAA
  • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: 2 x AAA
  • Technológia: TRUEVIEW™
  • Kiszerelt: Blisterben
  • Súly elemmel [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Súly elemcsomaggal: 0,10
  • Termékváltozat: IPL-LED
  • Feszültség [V]: 3,0

Tartalom:

Szállítási terjedelem: 2 db AAA akkumulátor

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz