LDM30 AKKUMULÁTOROS LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Cikkszám: 4933459276
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
    Termék fajtája Távolságmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933459276
    EAN / GTIN 4058546002428
    Gyártó száma 4933459276
    L-szám L00800 861

    Leírás

    Leírás:

    • Praktikus és intuitív egykezes kezelés
    • Metrikus és angolszász leolvasás
    • Nagyon vékony tok övcsipesszel a könnyű szállításhoz
    • Két könnyen elérhető mérőgomb - egy a tok elején és egy az oldalán
    • Egyszerű váltás a pontszerű és a folyamatos mérés (követés)
    • Nagy, könnyen leolvasható, háromsoros LCD kijelző háttérvilágítással
    • A kijelzőn az utolsó három leolvasott érték látható
    • Por- és fröccsenővízálló (IP 54 védelmi osztály)
    • Automatikus kikapcsolási funkció és alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés
    • Kiszerelt tartozék: övcsipesz

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: 2 x AAA
    • Akkumulátor: 2 x AAA
    • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: 2 x AAA
    • Tartomány [m]: 0,15 - 30
    • Működési tartomány: 0,15 - 30
    • Kiszerelt: Blisterben
    • Súly elemmel [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
    • Súly elemcsomaggal: 0,10
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Termékváltozat: LDM 30
    • Szokásos felszerelés: övcsipesz, 2 x AAA elem

    Tartalom:

    2 x AAA akkumulátor, övcsipesz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz